Palier applique auto-aligneur INA GLCTE40-TV-FA125.5

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :GLCTE40-TV-FA125.5
Rubix :0269-1436986
Fabricant :0574655250000
EAN :4012802830422
PALIER GLCTE40-TV-FA125.5 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GLCTE40-TV-FA125.5 INA


Palier applique GLCTE..-TV

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Matièreacier
Longueur150 mm
Sérieglcte..-tv
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur150 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,19 HT
/ unité
205,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours