Palier applique auto-aligneur INA TCJT25-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :TCJT25-XL-N
Rubix :0269-1007365
Fabricant :0008569080000
EAN :4012802799071
PALIER TCJT 25-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TCJT 25-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs TCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrefonte
Hauteur124 mm
Longueur124 mm
Sérietcjt..-xl-n
Largeur totale du roulement46 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur124 mm
95,68 € HT
/ unité
114,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h