Références
Réf. remplacée :-T-UCF202
FAG :UCF202-J7
Rubix :0255-1434669
Fabricant :0821575960000
EAN :4047643336932


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 86 mm |
| Entraxe de fixation | 64 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF202-J7 FAG
Palier applique UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 86 mm |
| Entraxe de fixation | 64 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; roulement en acier à roulement standard |
| Hauteur | 33,3 mm |
| Longueur | 86 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 33,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diamètre extérieur | 33,3 mm |
| Poids | 0,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 € HT
/ unité
31,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours