Références
INA :PCCJ35
Rubix :0269-1006357
Fabricant :0008905370000
EAN :4012802808117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 118 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : PALIER PCCJ 35 INA
Paliers auto-aligneurs PCCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 118 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 31,7 mm |
| Longueur | 118 mm |
| Série | pccj |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39500 N |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,11 € HT
/ unité
274,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h