Palier applique auto-aligneur NTN UCFCX09D1

Palier

Voir les informations techniques

Références

NTN :UCFCX09D1
Rubix :0281-1374634
EAN :4547359212877
PALIER UCFCX09D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation91,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFCX09D1 NTN


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Points forts

Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.

- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.

- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.

- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.

- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.

- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation91,9 mm
Matièrefonte
Hauteur37 mm
Longueur155 mm
Sérieucfcx
Largeur totale du roulement52,6 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur90 mm
Poids2,6 kg
102,85 € HT
/ unité
123,42 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (32) jours