Palier applique auto-aligneur INA RCJ25-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJ25-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531683
Fabricant :0948349110000
EAN :4064327628015
PALIER RCJ25-TV-VA-FDINA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS 25X94,5X70

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur94,5 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ25-TV-VA-FDINA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS 25X94,5X70


Palier applique auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Acier inox : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : -30°C à +100°c pour les corps en plastiques et –20°C à +100°C pour les corps en inox.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur94,5 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièreplastique
Sériercj..-tv-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14020 N
Diamètre extérieur94,5 mm
156,22 € HT
/ unité
187,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h