Palier applique auto-aligneur INA GLCTE40-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique GLCTE…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :GLCTE40-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531679
Fabricant :0971013620000
EAN :4064328193857
PALIER GLCTE40-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 40X150X119

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GLCTE40-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 40X150X119


Palier applique compact 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage. Idéal pour les environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Acier inox : résistance à la corrosion et hygiène. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : –30°C à +100°C.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Longueur150 mm
Sérieglcte..-tv-va-fd
Largeur totale du roulement48,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r18140 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29520 N
Diamètre extérieur150 mm
292,40 € HT
/ unité
350,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours