Références
INA :RCJY35-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1437340
Fabricant :0519669560000
EAN :4054366719614


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 117 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : PALIER RCJY35-TV-VA-HLA INA
Palier applique RCJY..-TV-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 117 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | acier |
| Série | rcjy..-tv-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24600 N |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,71 € HT
/ unité
322,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours