Palier applique auto-aligneur INA PCJT20-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJT20-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008253
Fabricant :0096279100000
EAN :4012802810240
PALIER PCJT 20-XL-N-FA125 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT 20-XL-N-FA125 INA


Paliers auto-aligneurs PCJT..-FA125, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur42,5 mm
Longueur112 mm
Sériepcjt..-xl-n-fa125
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur112 mm
86,43 € HT
/ unité
103,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours