Palier applique auto-aligneur NSK UCF212D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCF212D1
Rubix :0294-1013740
Fabricant :UCF212D1 N
EAN :00029176543364
PALIER UCF 212 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 212 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte
Hauteur48 mm
Longueur175 mm
Sérieucf2
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
Diamètre extérieur120 mm
Poids4,8 kg
166,72 € HT
/ unité
200,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h