Palier applique auto-aligneur FAG UCFC214-J7

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
FAG :UCFC214-J7
Rubix :0255-1484709
Fabricant :0822800530000
EAN :4054366900968
PALIER APPLIQUE UCFC214 J7 FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Largeur215 mm
Entraxe de fixation177 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC214 J7 FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur215 mm
Entraxe de fixation177 mm
Matièrefonte grise
Hauteur61,4 mm
Longueur215 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement74,6 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur74,6 mm
Poids6,63 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,06 HT
/ unité
240,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours