Palier applique auto-aligneur INA RALTR20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RALTR20-XL
Rubix :0269-1488011
Fabricant :0008439540000
EAN :4012802786934
ROULEMENT PALIER RALTR20-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur24,5 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RALTR20-XL INA


Paliers auto-aligneurs RALTR, corps de palier à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, série légère, étanchéité P, non regraissable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur24,5 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Matièretôle d'acier
Longueur90,5 mm
Sérieraltr..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9400 N
Diamètre extérieur90,5 mm
44,00 € HT
/ unité
52,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours