Palier applique auto-aligneur SNR MUCFPL206

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :MUCFPL206
Rubix :0302-1299181
Fabricant :MUCFPL206
EAN :3413520461843
PALIER THERMOPLASTIQUE MUCFPL206 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER THERMOPLASTIQUE MUCFPL206 SNR


roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièrethermoplastique
Hauteur107 mm
Longueur107 mm
Sériemucfpl200
Largeur totale du roulement83 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16700 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids0,5 kg
112,20 € HT
/ unité
134,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h