Palier applique auto-aligneur INA RCJO50-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJO50-XL
Rubix :0269-1006714
Fabricant :0009467290000
EAN :4064327886262
PALIER RCJO 50-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation132 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJO 50-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCJO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation132 mm
Matièrefonte
Hauteur175 mm
Longueur175 mm
Sériercjo..-xl
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur175 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,07 HT
/ unité
457,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours