Palier applique auto-aligneur PTN UCFC214
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCFC214
Rubix :Y600-1485229
Fabricant :893604
EAN :3660338460623





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 74,6 mm |
| Entraxe de fixation | 125,1 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC214
Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 74,6 mm |
| Entraxe de fixation | 125,1 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 61,4 mm |
| Série | ucfc200 |
| Largeur totale du roulement | 74,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Poids | 6,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,95 € HT
/ unité
80,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h