Palier applique auto-aligneur INA RAT12-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RAT12-XL
Rubix :0269-1006663
Fabricant :0008280250000
EAN :4012802793420
PALIER RAT 12-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAT 12-XL INA


Paliers auto-aligneurs RAT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur81 mm
Longueur81 mm
Sérierat..-xl
Largeur totale du roulement28,6 mm
Diamètre des trous de fixation7,1 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur28,4 mm
49,39 HT
/ unité
59,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours