Palier à semelle auto-aligneur RHP UCP206D1

Palier à semelle série UCP

Voir les informations techniques

Références

RHP :UCP206D1
Rubix :0294-1013882
Fabricant :UCP206D1 X AS3S5
EAN :00029176544859
PALIER UCP 206 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 206 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK

Applications

Applications courantes en ingénierie pour paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreboîtier en fonte ; insert de roulement : acier au chrome (roulement)
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre extérieur121 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur83 mm
Longueur165 mm
Etancheitéoil-proof synthetic rubber seal + slinger (duplex seal on both sides)
Lubrificationregraissable (graisseur / d1 = regraissable)
Sérieucp series
Poids1,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur165 mm
51,07 HT
/ unité
61,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h