Références
INA :RPB15-XL
Rubix :0269-1006988
Fabricant :0008295360000
EAN :4012802792447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Hauteur d'axe | 25,4 mm |
Détails articles : PALIER RPB 15-XL INA
Paliers à semelle RPB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée et amortisseur en caoutchouc, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Hauteur d'axe | 25,4 mm |
| Matière | feuille d'acier |
| Largeur totale du roulement | 31,8 mm |
| Diamètre extérieur | 98,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9,5 mm |
| Hauteur | 50,1 mm |
| Longueur | 98,4 mm |
| Série | rpb..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Largeur | 31,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,67 € HT
/ unité
83,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours