Palier à semelle auto-aligneur RHP SL20

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques

Références

RHP :SL20
Rubix :0294-1012936
Fabricant :SL20 R
EAN :00747023032303
PALIER SL 20 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation100,5 mm
Hauteur d'axe31,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 20 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL20 - RHP Cast Iron Pillow Block - 20 mm Shaft Diameter

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation100,5 mm
Hauteur d'axe31,75 mm
Matièrefonte (boîtier), acier (insert)
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur47 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur63,7 mm
Longueur126,5 mm
Sériesl
Poids0,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur32 mm
46,48 HT
/ unité
55,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h