Palier à semelle auto-aligneur SKF UCP 204/H
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :UCP 204/H
Rubix :0301-1481334
EAN :7316579751810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER UCP 204/H SKF
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante de roulement, robuste et rigide, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier à roulement |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 13 mm |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Lubrification | graisse (regraissable) |
| Série | uc |
| Poids | 0,6 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,54 € HT
/ unité
33,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h