Références
INA :TASE30-XL-N
Rubix :0269-1007340
Fabricant :0945843970000
EAN :4054372499234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER TASE 30-XL-N-I INA
Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 158 mm |
| Série | tase..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,87 € HT
/ unité
131,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h