Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY60-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RASEY60-XL-N-I
INA :RASEY60-XL-N
Rubix :0269-1006657
Fabricant :0945710660000
EAN :4054372939372
PALIER RASEY 60-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation190 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEY 60-XL-N-I INA


Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation190 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Matièrefonte grise
Largeur totale du roulement60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur140 mm
Longueur240 mm
Etancheitér seals
Lubrificationraccord de lubrification (m6)
Sérierasey..-xl-n
Poids4,42 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Largeur42 mm
158,86 € HT
/ unité
190,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h