Références
INA :RSHE35-XL-N
Rubix :0269-1007017
Fabricant :0947164390000
EAN :4054372555022


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER RSHE 35-XL-N-I INA
Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 103 mm |
| Série | rshe..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Largeur | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,64 € HT
/ unité
137,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h