Palier à semelle auto-aligneur SKF SYWK 1.1/2 YTH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYWK 1.1/2 YTH
Rubix :0301-1358595
Fabricant :452094
EAN :07316575012120




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | acier inoxydable (roulement) |
Détails articles : PALIER SYWK 1.1/2 YTH SKF
Foodline pillow block bearing unit with Y-bearing, galvanized bearing rings with threaded pin attachment.
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | acier inoxydable (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 51,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 176 mm |
| Série | sywk |
| Poids | 0,95 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,96 € HT
/ unité
491,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours