Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 1. TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 1. TF/VA228
Rubix :0301-1360904
Fabricant :114746
EAN :07316571381084
ROULEMENT A BILLES SY 1. TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte (boîtier); acier (roulement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 1. TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte (boîtier); acier (roulement)
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur33,74 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur70 mm
Longueur130 mm
Sériesy
Poids0,73 kg
Nombre de trous2
Largeur36 mm
275,90 € HT
/ unité
331,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours