Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB20EC
Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LPB20EC
Rubix :0294-1012408
Fabricant :LPB20EC R
EAN :00747023006496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Hauteur d'axe | 25,4 mm |
Détails articles : PALIER LPB 20 EC RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Hauteur d'axe | 25,4 mm |
| Matière | acier zingué |
| Largeur totale du roulement | 30,92 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Hauteur | 49,9 mm |
| Longueur | 98,4 mm |
| Série | lpb |
| Poids | 0,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Largeur | 31,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,57 € HT
/ unité
47,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours