Références
Réf. remplacée :-T-UCPA209
FAG :UCPA209-J7
Rubix :0255-1304921
Fabricant :0822384720000
EAN :4054366900081


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Hauteur d'axe | 54,2 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA209-J7 FAG
Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Hauteur d'axe | 54,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Longueur | 120 mm |
| Etancheité | rsr (nbr seal with additional flinger shield) |
| Lubrification | graisse (groupe de graisses ga13) ; regraissable — graisseur (filetage m6) fourni |
| Série | ucpa |
| Poids | 2,19 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 49,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,59 € HT
/ unité
97,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours