Palier à semelle auto-aligneur SNR SUCP212N
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCP212N
Rubix :0302-1378905
Fabricant :SUCP.212.N
EAN :3413529515097




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCP212N SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Matière | boîtier en acier inoxydable moulé ; roulement à insert en acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 69,8 mm |
| Longueur | 241 mm |
| Etancheité | seal with slinger |
| Lubrification | graisse alimentaire, relubrifiable (graisseur m6x1) |
| Série | sucp200 |
| Poids | 5,57 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
| Largeur | 65,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,27 € HT
/ unité
721,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h