Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 1. TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 1. TF
Rubix :0301-1021619
Fabricant :27238
EAN :7316577753007
PALIER SY 1 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Entraxe de fixation110 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 1 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Entraxe de fixation110 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte (carter);acier (roulement)
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur33,74 mm
Hauteur70 mm
Longueur130 mm
Sériesy
Poids0,738 kg
Nombre de trous2
Largeur36 mm
38,14 € HT
/ unité
45,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h