Références
SKF :SY 60 LF
Rubix :0301-1358506
Fabricant :428344
EAN :7316574719037


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190,5 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER SY 60 LF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Il comporte une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre à l’aide d’un blocage SKF ConCentra, créant ainsi un véritable ajustement serré concentrique et un jeu interne adéquat à l'intérieur du roulement, ce qui facilite le montage.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190,5 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 51,5 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Serrage | 30,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Longueur | 138 mm |
| Etancheité | guarnizione a contatto integrata (-2f) con disco centrifugo su entrambi i lati |
| Série | sy |
| Poids | 4,4 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
| Largeur | 60,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,97 € HT
/ unité
239,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours