Palier à semelle auto-aligneur INA PBY15-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PBY15-XL
Rubix :0269-1006350
Fabricant :0009028290000
EAN :4012802807318
PALIER PBY 15-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PBY 15-XL INA


Palier à semelle PBY..-XL, RIBB tôle PB

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Matièrefeuille d'acier
Largeur totale du roulement25,4 mm
Diamètre extérieur85,7 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur43,2 mm
Longueur85,7 mm
Sériepby..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur25,4 mm
36,90 € HT
/ unité
44,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h