Palier à semelle auto-aligneur RHP SL60

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques
Références
RHP :SL60
Rubix :0294-1012986
Fabricant :SL60 R
EAN :00747023032815
PALIER SL 60 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation201 mm
Hauteur d'axe68,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 60 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL60 - RHP Cast Iron Pillow Block - 60 mm Shaft Diameter

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation201 mm
Hauteur d'axe68,25 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur110 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur140,6 mm
Longueur240 mm
Sériesl
Poids6,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r33000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
Largeur70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,98 HT
/ unité
196,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours