Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB25EC

Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB

Voir les informations techniques

Références

RHP :LPB25EC
Rubix :0294-1012412
Fabricant :LPB25EC R
EAN :00747023006533
PALIER LPB 25 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation86 mm
Hauteur d'axe28,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LPB 25 EC RHP


Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.

Points forts

LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation86 mm
Hauteur d'axe28,6 mm
Matièreacier embouti
Largeur totale du roulement30,92 mm
Diamètre extérieur52 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur55,8 mm
Longueur108 mm
Etancheitésingle lip seal
Lubrificationautolubrifiant (non regraissable)
Sérielpb
Poids0,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur31,7 mm
40,43 HT
/ unité
48,52 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours