Références
INA :PBS40-XL
Rubix :0269-1006348
Fabricant :0008291450000
EAN :4012802792980


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136,5 mm |
| Hauteur d'axe | 55 mm |
Détails articles : PALIER PBS 40-XL INA
Paliers à semelle PBS, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136,5 mm |
| Hauteur d'axe | 55 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Largeur totale du roulement | 53,5 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 13,5 mm |
| Hauteur | 106 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Série | pbs..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 53,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,75 € HT
/ unité
146,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours