Références
FAG :UKP212-J7
Rubix :0255-1484713
Fabricant :0812165480000
EAN :4047643261395


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
Détails articles : PALIER UKP212 J7 FAG
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 27,6 mm |
| Diamètre extérieur | 138 mm |
| Serrage | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 138 mm |
| Longueur | 241 mm |
| Etancheité | rsr seals on both sides |
| Lubrification | lubrification à la graisse via un graisseur r1/8 |
| Série | ukp |
| Poids | 4,71 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,28 € HT
/ unité
159,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours