Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP40EC

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP40EC
Rubix :0294-1013320
Fabricant :SNP40EC R
EAN :00747023033324
PALIER SNP 40 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation88,9 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 40 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP40EC - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 40mm Shaft Diameter

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation88,9 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement43,73 mm
Diamètre extérieur101,7 mm
Hauteur101,7 mm
Longueur118 mm
Sériesnp
Poids2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur47 mm
105,25 € HT
/ unité
126,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h