Palier à semelle auto-aligneur RHP MP55
Palier à semelle renforcée série MP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MP55
Rubix :0294-1011956
Fabricant :MP55 R
EAN :00747023011063


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 201 mm |
| Hauteur d'axe | 69,85 mm |
Détails articles : PALIER MP 55 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP55 - RHP palier à semelle en fonte - diamètre d'arbre 55mm
Points forts
MP livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 201 mm |
| Hauteur d'axe | 69,85 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Diamètre extérieur | 142,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 142,2 mm |
| Longueur | 249,5 mm |
| Série | mp |
| Poids | 7,1 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
| Largeur | 69,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,04 € HT
/ unité
220,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours