Références
SKF :SY 2.11/16 TF
Rubix :0301-1358509
Fabricant :74277
EAN :7316577755704


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 68,26 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 2.11/16 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 68,26 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 44 mm |
| Diamètre extérieur | 257 mm |
| Serrage | 42,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 22 mm |
| Hauteur | 68,3 mm |
| Etancheité | guarnizione integrale standard su y-bearing units |
| Série | sy |
| Poids | 5,7 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57200 N |
| Largeur | 75,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,80 € HT
/ unité
251,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours