Palier à semelle auto-aligneur INA PB30-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :PB30-XL
Rubix :0269-1006340
Fabricant :0008292260000
EAN :4012802792867
PALIER PB 30-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PB 30-XL INA


Paliers à semelle PB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PB livré avec roulement RAE-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrecorps de palier en t�le
Largeur totale du roulement38 mm
Diamètre extérieur44 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Hauteur66,1 mm
Longueur117,5 mm
Sériepb..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur26,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,64 HT
/ unité
77,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h