Références
SKF :SYJ 35 KF
Rubix :0301-1021689
Fabricant :98238
EAN :7316570122169


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 129 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER SYJ 35 KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.
Points forts
- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 129 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Largeur totale du roulement | 30,5 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 167 mm |
| Série | syj |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Largeur | 46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,27 € HT
/ unité
81,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours