Palier à semelle auto-aligneur PTN SSUCP208

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCP208
Rubix :Y600-1485191
Fabricant :893643
EAN :3660338461002
PALIER A SEMELLE SSUCP208

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE SSUCP208


Bloc d'appui en acier inoxydable. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Acier inoxydable - Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur97 mm
Longueur183 mm
Etancheitérubber and aisi 302 stainless steel seals
Lubrificationmobil fm222, nsf h-1
Sériessucp200
Poids2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
Largeur55 mm
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h