Palier à semelle auto-aligneur RHP SL50

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques
Références
RHP :SL50
Rubix :0294-1012978
Fabricant :SL50 R
EAN :00747023032730
PALIER SL 50 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation177 mm
Hauteur d'axe55,55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 50 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL50 - RHP Cast Iron Pillow Block - 50 mm Shaft Diameter

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation177 mm
Hauteur d'axe55,55 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur114 mm
Longueur214 mm
Sériesl
Poids3,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Largeur55 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,24 HT
/ unité
132,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours