Palier à semelle auto-aligneur INA RASEA25-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RASEA25-XL-N
Rubix :0269-1008209
Fabricant :0009526050000
EAN :4012802823646
PALIER RASEA 25-N-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEA 25-N-XL INA


Paliers à semelle RASEA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur38 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Hauteur70 mm
Longueur130 mm
Sérierasea..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r8100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14400 N
Largeur36 mm
118,62 € HT
/ unité
142,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours