Palier à semelle auto-aligneur FAG UCPA204-J7

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCPA204
FAG :UCPA204-J7
Rubix :0255-1301189
Fabricant :0821637230000
EAN :4047643337519
PALIER A SEMELLE UCPA204-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation52 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA204-J7 FAG


Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation52 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrecorps : fonte grise (fonte moulée) ; roulement : acier à roulement ; cage : polyamide (nylon)
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur47 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur62 mm
Longueur76 mm
Sérieucpa
Poids0,61 kg
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Largeur31 mm
35,56 € HT
/ unité
42,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h