Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP318

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCP318
Rubix :0302-1379847
Fabricant :UCP.318
EAN :3413529541676
PALIER UCP318 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation330 mm
Hauteur d'axe118 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCP318 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation330 mm
Hauteur d'axe118 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement110 mm
Diamètre extérieur190 mm
Diamètre des trous de fixation33 mm
Hauteur235 mm
Longueur430 mm
Sérieucp300
Poids24,97 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r108000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr143000 N
Largeur96 mm
622,29 € HT
/ unité
746,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h