Palier à semelle auto-aligneur RHP NP30DEC

Unité Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :NP30DEC
Rubix :0294-1012294
Fabricant :NP30DEC R
EAN :00747023019052
PALIER NP 30 DEC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation129,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 30 DEC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation129,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement48,43 mm
Diamètre extérieur62 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur82,7 mm
Longueur160,5 mm
Sérienp
Poids1,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur41,5 mm
65,92 € HT
/ unité
79,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours