Palier à semelle auto-aligneur RHP MP40
Palier à semelle renforcée série MP
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MP40
Rubix :0294-1011951
Fabricant :MP40 R
EAN :00747023011001


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 172,5 mm |
| Hauteur d'axe | 58,72 mm |
Détails articles : PALIER MP 40 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP40 - RHP Cast Iron Pillow Block - 40mm Shaft Diameter
Points forts
MP livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 172,5 mm |
| Hauteur d'axe | 58,72 mm |
| Matière | fonte (bs1452) |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 116,7 mm |
| Longueur | 222,2 mm |
| Série | mp |
| Poids | 3,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,69 € HT
/ unité
122,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours