Palier à semelle auto-aligneur INA LASE25-XL-N-SML

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :LASE25-XL-N-SML
Rubix :0269-1488015
Fabricant :0008575560319
EAN :4012802798395
PALIER LASE25-XL-N-SML INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LASE25-XL-N-SML INA


Paliers à semelle LASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité L

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur37,5 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Hauteur70 mm
Longueur130 mm
Sérielase..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Largeur36 mm
81,01 HT
/ unité
97,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h