Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP202

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCP202
Rubix :Y600-1485185
Fabricant :893649
EAN :3660338461064
PALIER A SEMELLE UCP202

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP202


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur47 mm
Diamètre des trous de fixation12,7 mm
Hauteur62 mm
Longueur127 mm
Lubrificationpré-lubrifié ; relubrification via graisseur / trou de relubrification
Sérieucp200
Poids0,63 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur38 mm
7,47 HT
/ unité
8,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours