Références
INA :RSHE55-XL
Rubix :0269-1007021
Fabricant :0008314680000
EAN :4012802791631


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 64 mm |
Détails articles : PALIER RSHE 55-XL INA
Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 64 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Série | rshe..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,83 € HT
/ unité
285,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours